text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Embout de tournevis Torx DIY TX30 1/4 » Hex 25mm


867/1 Embouts TORX® DIY, TX 30 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 Embouts TORX® : TX 30 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 3N285548
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 867/1 Z

La description

867/1 Embouts TORX® DIY, TX 30 x 25 mm, 10 pièces 10x 867/1 Embouts TORX® : TX 30 x 25 mmOffres de haute qualité pour vis TORX PLUS® encastrées. Viscosité résistante pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N285548
EAN 4013288115843
UBB 500643433252
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072411001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.