Jeu d'embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
7K423155
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
Wera 867/1 DIY Tournevis Torx TX40 1/4 » Hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7K423155
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
40
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Code des marchandises
82079030
Model
867/1 Z
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K423155
EAN
4013288115850
UBB
500643433419
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05072412001