text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Tournevis Torx TX10 1/4 » Hex 25mm


Numéro d'article 6L853939
Système à vis Torx
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 10
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Type de tête croisée Sans
Avec poignée Non
Marque Wera
Model 867/1 Z

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L853939
EAN 4013288115799
UBB 500643432262
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072406001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.