Pomac Automation B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
9Q455659
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
Wera 867/1 DIY Embout de tournevis Torx TX15 1/4 » Hex 25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Q455659
Système à vis
Torx
Emballage
Boîte en plastique
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Emballage
Boîte en plastique
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Nombre de bits PH
0
Nombre de bits PZ
0
Nombre de bits Torx
10
Nombre de bits fente
0
Nombre de bits total
10
Avec support magnétique
Non
Nombre de bits internes hexagonaux
0
Nombre de bits TriWing
0
Nombre de bits à deux trous
0
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Avec cliquet de mèche
Non
Bilatéral
Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles
0
Type de tête croisée
Sans
Avec poignée
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82079030
Model
867/1 Z
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Q455659
EAN
4013288115805
UBB
500643432429
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05072407001