text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 BDC SB Tournevis Torx TX10 1/4 » Hex 25mm


867/1 BDC SB Embouts TORX®, TX 10 x 25 mmObjets pour vis TORX® encastrées avec de minuscules particules de diamant sur la pointe de l'embout. Ceci assure une bonne tenue de l'embout dans la vis, réduit la pression de contact nécessaire et diminue le risque de dérapage. Livrées avec une zone de torsion où l'énergie cinétique est détournée des pics de cha

Numéro d'article 5U513318
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 10
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 867/1 BDC SB

La description

867/1 BDC SB Embouts TORX®, TX 10 x 25 mmObjets pour vis TORX® encastrées avec de minuscules particules de diamant sur la pointe de l'embout. Ceci assure une bonne tenue de l'embout dans la vis, réduit la pression de contact nécessaire et diminue le risque de dérapage. Livrées avec une zone de torsion où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. ¼" , hexagonale, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U513318
EAN 4013288099778
UBB 500643418816
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134374001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.