text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 TZ SB Tournevis Pozidriv PZ2 1/4 » Hex 50mm


855/4 TZ SB bits, PZ 2 x 50 mm, 2 pièces 2x 855/4 TZ bits : PZ 2 x 50 mmMors de haute qualité avec zone de torsion - où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. Visqueux et résistants, pour une utilisation universelle. Hexagone ¼" , convient aux porte-outils selon DIN ISO 1173-F 6.3

Numéro d'article 0K228811
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 855/4 TZ SB

La description

855/4 TZ SB bits, PZ 2 x 50 mm, 2 pièces 2x 855/4 TZ bits : PZ 2 x 50 mmMors de haute qualité avec zone de torsion - où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. Visqueux et résistants, pour une utilisation universelle. Hexagone ¼" , convient aux porte-outils selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K228811
EAN 4013288037992
UBB 500643409666
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134385001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.