text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Phillips DIY Bit Set in Plastic Box 10-Piece


851/1 Z Embouts de bricolage, PH 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 851/1 Z Embouts : PH 2 x 25 mmObjets Wera robustes pour vis Phillips, à usage universel. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 4P278622
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Autre
Emballage Boîte en plastique
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Nombre de bits PH 10
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Avec cliquet de mèche Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model 851/1 Z

La description

851/1 Z Embouts de bricolage, PH 2 x 25 mm, 10 pièces 10x 851/1 Z Embouts : PH 2 x 25 mmObjets Wera robustes pour vis Phillips, à usage universel. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P278622
EAN 4013288115744
UBB 500643379620
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072401001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.