text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 840/1 Z HEX-PLUS 7/32X25


Pour vis à six pans creux Extra-rigides, pour un usage universel Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux Attachement six pans 1/4" (Wera série 1) Pour Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Numéro d'article 1O547066
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera

La description

Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d’appui plus vastes dans la tête de vis. L’effet d’entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O547066
EAN 4013288040893
UBB 500643348450
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135079001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.