text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB Impactor Hex-Plus Bit 6mm 1/4 » Hex 25mm


840/1 IMP DC SB Embouts Impaktor, 6 x 25 mmDes embouts Impaktor de haute qualité pour les vis à six pans creux. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glisseme

Numéro d'article 2Y299394
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Model 840/1 IMP DC SB

La description

840/1 IMP DC SB Embouts Impaktor, 6 x 25 mmDes embouts Impaktor de haute qualité pour les vis à six pans creux. La technologie Impaktor offre une durée de vie supérieure à la moyenne, même dans des conditions extrêmes. La résistance au frottement accrue, grâce au revêtement rugueux en particules de diamant de la pointe de l'embout, empêche tout glissement hors de la tête de la vis. Hex-Plus assure une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum et l'endommagement de la tête de la vis est pratiquement éliminé. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Y299394
EAN 4013288158352
UBB 500643346215
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073906001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.