text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet pivotant et réversible Zyklop Speed 1/4 po. nombre de dents 72 longueur


8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive, 1/4" , x 152 mmZyklop ratchet with 1/4" , drive. La denture fine de 72 dents permet un angle de retour faible de 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur coulissant des deux côtés. Un travail sans problème avec beaucoup d'espace pour la main, même dans des situations de montage très étroites ou difficiles d'accès. Les positions prédéfinies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr sans que la tête de cliquet ne glisse. En position 0°, la clé à cliquet avec l'adaptateur et l'embout peut être utilisée comme un tournevis classique. La conception du volant d'inertie permet d'accélérer le processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform et le manchon à rotation rapide permettent de tourner rapidement. La forme du manche Kraftform étant parfaitement adaptée à la main, les blessures de la main telles que les ampoules et les callosités sont évitées. Les matériaux durs utilisés pour la poignée garantissent un changement de main rapide sans risque que la peau ne colle à la poignée. Les zones plus souples, "antidérapantes", permettent de transmettre des forces élevées sans perte. Pour les inserts de clé à douille à tête carrée 1/4" , ainsi que les connecteurs 1/4" , avec entraînement à tête carrée, avec verrouillage à bille.

Numéro d'article 81002.000.152
Isolé Oui
Longueur (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Oui
Manche extensible Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 368
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

La description

8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4" , drive, 1/4" , x 152 mmZyklop ratchet with 1/4" , drive. La denture fine de 72 dents permet un angle de retour faible de 5°. La tête du cliquet pivote librement et peut être bloquée dans n'importe quelle position à l'aide de l'interrupteur coulissant des deux côtés. Un travail sans problème avec beaucoup d'espace pour la main, même dans des situations de montage très étroites ou difficiles d'accès. Les positions prédéfinies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr sans que la tête de cliquet ne glisse. En position 0°, la clé à cliquet avec l'adaptateur et l'embout peut être utilisée comme un tournevis classique. La conception du volant d'inertie permet d'accélérer le processus de vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform et le manchon à rotation rapide permettent de tourner rapidement. La forme du manche Kraftform étant parfaitement adaptée à la main, les blessures de la main telles que les ampoules et les callosités sont évitées. Les matériaux durs utilisés pour la poignée garantissent un changement de main rapide sans risque que la peau ne colle à la poignée. Les zones plus souples, "antidérapantes", permettent de transmettre des forces élevées sans perte. Pour les inserts de clé à douille à tête carrée 1/4" , ainsi que les connecteurs 1/4" , avec entraînement à tête carrée, avec verrouillage à bille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81002.000.152
EAN 4013288121868
UBB 500511971979
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 05003500001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.