text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 797 A/4/1 B 1/4X77


Adaptateur BiTorsion pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l’embout Emmanchement carré femelle 1/4" pour utilisation avec cliquet ou visseuse

Numéro d'article 9P774811
Longueur 77
Magnétique Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 77
Magnétique Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Marque Wera

La description

Porte-embouts BiTorsion haute qualité signé Wera, utilisable avec cliquet ou visseuse, à emmanchement carré femelle 1/4". Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts. L’énergie des pics de contrainte est évacuée dans la zone BiTorsion, réduisant considérablement le risque de rupture et accroissant la durée de vie. Résultats optimaux avec le système BiTorsion, associant supports et embouts. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P774811
EAN 4013288038906
UBB 500643539850
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05048681001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.