Accessoires
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
Clés et douilles
Accessoires
6E146895
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
Augmentateur 781 A 1/4 po. entraînement 1/4 po. sortie 1/2 po. longueur WERA
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
incl. TVA
Numéro d'article
6E146895
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
36
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement côté clé à douille
1/4 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm)
6.3
Finition côté outil
Carré (mâle)
Finition côté clé à douille
Carré (femelle)
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (mm)
36
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement côté clé à douille
1/4 pouce
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm)
6.3
Finition côté outil
Carré (mâle)
Finition côté clé à douille
Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil
1/2 pouce
Dimension de raccordement côté outil (mm)
12.5
Testé selon ISO 3316
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82079030
Type
Adapter
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6E146895
EAN
4013288221209
UBB
500582751607
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
05042671001