text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7445 Tournevis à couple réglable ESD 1/4 » Hex Drive 2.5-11.5in-lbs 155mm


Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (2.5-29.0 in.lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.Tournevis dynamométrique Wera. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages associés. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la val

Numéro d'article 6R550156
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.2 - 1.3
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7445 ESD

La description

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (2.5-29.0 in.lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.Tournevis dynamométrique Wera. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages associés. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire. Technologie de fixation rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en étant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R550156
EAN 4013288106988
UBB 500643596694
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074733001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.