Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
6M037265
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
Wera 7445 Tournevis à couple réglable 1/4 » Hex Drive 2.5-11.5in-lbs Multi-Component Grip 155mm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6M037265
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.2 - 1.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Longueur totale (mm)
155
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
0.2 - 1.3
Grandeur de commande continue
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Redimensionnement de pas (Nm)
0.5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Modèle de tournevis
Oui
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82041100
Model
7445
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6M037265
EAN
4013288102881
UBB
500643592065
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05074710001