7443/61/9 Set de montage pour systèmes de contrôle de la pression des pneus, 9 pièces 1x 7400 series Kraftform Tournevis dynamométriques, avec valeur préréglée en usine (0.3-3.0 Nm) et mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille du manche 105 mm : 7461 x 1. 2 Nm x 1.2-3.0 Nm 1x Série 7400 Kraftform poignée pistolet, tournevis à couple réglable (3.0-8.8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 7443 x 4.0-8.8 Nm 1x 300 TX TORX® Indicateur de couple : TX 10 x 1.4 Nm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mm 2x 790 A/50 Douille tourne-écrou : 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Embouts TORX® HF avec fonction de maintien : TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 327 Porte-vanne : 32 x 70 mm Jeu d'outils de 9 pièces pour le montage et le démontage des systèmes de contrôle de la pression des pneus. Livré avec une technologie de couple pour un serrage contrôlé des vis. Outil à main avec poignée Kraftform à plusieurs composants pour des vitesses de travail élevées et un travail ergonomique. Deux outils préréglés pour relier l'écrou-raccord à la vis et pour fixer le capteur à la valve. Une poignée pistolet Kraftform réglable pour des valeurs de couple comprises entre 4,0 et 8,8 Nm. Deux embouts TX avec fonction de maintien, un adaptateur de douille, deux douilles et un support de valve (pour les applications jusqu'à 4,5 Nm). Convient pour le contrôle des pneus, les systèmes de Schrader®, Alligator®, VDO®.