text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera 7443/12 Tournevis hexagonal/carré/couple réglable en coffret 12 pièces


7443/12 Kit de montage pour systèmes de contrôle de la pression des pneus, 12 pièces 1x Série 7400 Kraftform Poignée pistolet, tournevis dynamométriques réglables (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Série 7400 Kraftform Tournevis dynamométriques, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,5 Nm) et mandrin à serrage ra

Numéro d'article 9X399645
Emballage Coffre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 1
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 2
Nombre total d'outils 12
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 2
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 7443/12

La description

7443/12 Kit de montage pour systèmes de contrôle de la pression des pneus, 12 pièces 1x Série 7400 Kraftform Poignée pistolet, tournevis dynamométriques réglables (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor : 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Série 7400 Kraftform Tournevis dynamométriques, avec valeur préréglée en usine (0,1-1,5 Nm) et mandrin à serrage rapide Rapidaptor, taille de la poignée 89 mm : 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Indicateur de couple : TX 10x1.25 Nm, TX 10x1.4 Nm 2x 790 A/50 Douille tourne-écrou : 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Embouts TORX® HF avec fonction de maintien : TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptateur : 1/4" , x 25 mm 2x 300 V Valve Holder : 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Support de soupape : 32 x 70 mm Jeu d'outils de 12 pièces pour le montage et le démontage des systèmes de contrôle de la pression des pneus. Livré avec une technologie de couple pour un serrage contrôlé des vis. Outil à main avec poignée Kraftform à plusieurs composants pour des vitesses de travail élevées et un travail ergonomique. Cinq outils préréglés pour raccorder l'écrou-raccord à la vis et pour fixer le capteur à la valve. Deux outils préréglés pour l'insertion de la valve avec 0,25 et 0,45 Nm. Une poignée pistolet Kraftform réglable pour des valeurs de couple comprises entre 4,0 et 8,8 Nm. Convient à tous les systèmes habituels de contrôle de la pression des pneus. Fixation fiable grâce au marquage en couleur des valeurs de couple préréglées (Beru/Huf® : TX 10 jaune 1,25 Nm , Schrader® : TX 10 vert 1,4 Nm , Cup®/RTS® : TX 20 gris 2.0 Nm). Deux embouts TX avec fonction de maintien, adaptateur de douille, deux douilles et un chariot de valve (pour les applications jusqu'à 4,5 Nm). Convient pour le contrôle des pneus, les systèmes Schrader®, Alligator®, VDO®. Le tournevis dynamométrique préréglé à 3,3 Nm actionne à la fois l'écrou-raccord et la vis de connexion sur les capteurs du système Alligator. Sont également inclus : un adaptateur de douille, deux embouts, un support de soupape (pour les applications jusqu'à 4,5 Nm).

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X399645
EAN 4013288178404
UBB 500634176829
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05074746001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.