text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7432 Tournevis à couple ajustable 1/4 » Hex Drive 0.9-1.5Nm Multi-Component Grip 142mm


Série 7400 Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 NmTournevis dynamométrique Wera. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire , signal sonore. Technologie de fixation rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec des zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en étant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Referência 1V086802
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Embalado por 1

Especificações

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.9 - 1.5
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.05
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 7432

Descrição

Série 7400 Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7432 x 0,90-1,50 NmTournevis dynamométrique Wera. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire , signal sonore. Technologie de fixation rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec des zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en étant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Números do artigo

Referência 1V086802
EAN 4013288179135
UBB 500643591075
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05074774001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.