text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 Tournevis dynamométrique ajustable 1/4 » Hex Drive 0.1-0.34Nm Multi-Component Grip 142mm


Série 7400 Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 NmTournevis dynamométrique Wera. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire , signal sonore. Tec

Numéro d'article 7C745598
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.1 - 0.34
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7430

La description

Série 7400 Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7430 x 0,10-0,34 NmTournevis dynamométrique Wera. Possibilité de réglage variable du couple avec la plus grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire , signal sonore. Technologie de fixation rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec des zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en étant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C745598
EAN 4013288179012
UBB 500643590655
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074770001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.