text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7430 ESD Tournevis à couple réglable 1/4 » Hex Drive 0.9-1.5Nm Multi-Component Grip 142mm


Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7432 ESD x 0,90-1,50 NmTournevis dynamométrique Wera. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Possibilité de réglage variable du couple avec une très grande précision. Réglage simple de la valeu

Numéro d'article 8G871944
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 142
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 0.9 - 1.5
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Redimensionnement de pas (Nm) 0.05
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 7432 ESD

La description

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques réglables Kraftform (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7432 ESD x 0,90-1,50 NmTournevis dynamométrique Wera. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Possibilité de réglage variable du couple avec une très grande précision. Réglage simple de la valeur de couple requise sans outil spécial. Valeur de l'échelle facile à lire. Technologie de fixation rapide Rapidaptor pour un changement d'embout rapide. Couple illimité pour desserrer les vis grippées. Poignée Kraftform à plusieurs composants avec zones dures et souples pour des vitesses de travail élevées, tout en étant agréable à la main. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 8G871944
EAN 4013288179173
UBB 500643595605
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074784001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.