Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8P834908
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
Wera 467 Torx Screwdriver T6 100mm Blade Length Multi-Component Grip 132mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8P834908
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
132
Taille (TX)
6
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Longueur totale (mm)
132
Taille (TX)
6
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Avec alésage
Non
Finition de la poignée
2 composant
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Model
467
Type
Torx Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
467 TORX® HF Tournevis à poignée en T avec fonction de maintien, TX 6 x 100 mmTournevis à poignée en T. La forme idéale de la poignée permet la transmission de la force de serrage : La forme idéale du manche permet de transmettre des moments de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche remplit bien la boule de la main, les doigts reposent en toute sécurité dans les poignées encastrées doucement arrondies. Toute la main est en contact avec la poignée et les pertes de friction entre la main et la poignée sont évitées. Avec fonction de maintien pour maintenir la vis TORX® en toute sécurité sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion élevée et une précision de montage optimale dans la vis.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P834908
EAN
4013288208217
UBB
500711193044
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05023367001