text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3816 R Tournevis pour embouts 1/4 » à changement rapide poignée ergonomique 119mm


3816 R Tournevis à frapper avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, inoxydable, 1/4" , x 119 mmPorte-embouts de haute qualité pour les embouts en acier inoxydable afin d'éviter la formation de rouille. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout sans outil spécial. Poignée Kraftform Plus pour un travail agréable et ergo

Numéro d'article 6Y138960
Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Wera
Model 3816 R

La description

3816 R Tournevis à frapper avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, inoxydable, 1/4" , x 119 mmPorte-embouts de haute qualité pour les embouts en acier inoxydable afin d'éviter la formation de rouille. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout sans outil spécial. Poignée Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique qui élimine les ampoules et les callosités. Zones de préhension dures pour des vitesses de travail élevées et zones souples pour un transfert de couple élevé. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y138960
EAN 4013288127570
UBB 500643264863
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05051465001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.