text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 HF Tournevis Torx TX15 Lame 80mm Poignée ergonomique 178mm


367 Tournevis TORX® HF avec fonction de maintien pour vis TORX®, TX 15 x 80 mmTournevis Kraftform Plus de première qualité. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert d

Numéro d'article 6K501813
Isolé Non
Longueur totale (mm) 178
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 178
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 80
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 367 TORX HF

La description

367 Tournevis TORX® HF avec fonction de maintien pour vis TORX®, TX 15 x 80 mmTournevis Kraftform Plus de première qualité. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures du manche permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples du manche garantissent un transfert de couple élevé. Avec fonction de maintien : La force de serrage résultant de la tension d'assise entre la pointe et le profil de la vis maintient les vis en toute sécurité sur l'outil. La protection antiroulis de l'hexagone empêche les embouts de rouler de manière gênante sur le lieu de travail. Poignées marquées pour faciliter l'identification et le tri des outils.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6K501813
EAN 4013288100702
UBB 500643205478
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028051001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.