text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367/4 Torx HF Screwdriver Set 4-Piece


367/4 TORX® HF Kraftform Plus Jeu de tournevis avec fonction de maintien et lames de 300 mm de long, 4 pièces 4x 367 TORX® HF Tournevis avec fonction de maintien pour vis TORX® : TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mmTrousse de tournevis 4 pièces de Wera. Livré avec une lame extra-longue pour les situations de travail basses et difficile

Numéro d'article 8F054684
Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Box
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 4
Nombre total d'outils 4
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Finition de la poignée Autre
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Model 367/4 TORX HF

La description

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Jeu de tournevis avec fonction de maintien et lames de 300 mm de long, 4 pièces 4x 367 TORX® HF Tournevis avec fonction de maintien pour vis TORX® : TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mmTrousse de tournevis 4 pièces de Wera. Livré avec une lame extra-longue pour les situations de travail basses et difficiles d'accès. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant. Kraftform Plus : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées, tandis que les zones souples garantissent un transfert de couple élevé. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent fermement la vis sur l'outil. La fonction antiroulis hexagonale empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail. Marquage de la poignée pour faciliter le repérage et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F054684
EAN 4013288138378
UBB 500643294076
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05028074001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.