text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3165 i PZ VDE Tournevis isolé Pozidriv PZ2 Lame 100mm Poignée multi-composants 205mm


3165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis Pozidriv, inoxydable, PZ 2 x 100 mmTournevis Kraftform Plus VDE de haute qualité en acier inoxydable de Wera. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans hésitation pour des applications

Numéro d'article 8F687304
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 3165 i

La description

3165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis Pozidriv, inoxydable, PZ 2 x 100 mmTournevis Kraftform Plus VDE de haute qualité en acier inoxydable de Wera. Les outils en acier inoxydable de Wera sont trempés sous vide et possèdent la dureté et la résistance nécessaires pour les assemblages vissés. Ils peuvent être utilisés sans hésitation pour des applications industrielles. Le contrôle individuel des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts selon la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail sûr avec des tensions allant jusqu'à 1 000 volts. Le travail en toute sécurité est également assuré dans des conditions extrêmes et vérifié par la résistance éprouvée aux chocs à froid à -40° C. Poignée Kraftform pour un travail rapide et peu fatigant. ",Take it easy" , Tool Finder : code couleur en fonction du profil et de la taille. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F687304
EAN 4013288183965
UBB 500643574402
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05022741001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.