text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Indicateur de Couple 4mm Hex Tip 5Nm Multi-Component Grip 170mm


300 Hex Torque-indicator, poignée pistolet, 4 x 5.0 NmWera tournevis dynamométrique à couple fixe pour vis à six pans creux. Inviolable et doté d'une lame hexagonale fine. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Les zone

Numéro d'article 2Q484663
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 5 - 5
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Avec échelle Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 300

La description

300 Hex Torque-indicator, poignée pistolet, 4 x 5.0 NmWera tournevis dynamométrique à couple fixe pour vis à six pans creux. Inviolable et doté d'une lame hexagonale fine. Couple illimité pour le desserrage des vis grippées. Manche Kraftform à plusieurs composants pour un travail agréable et ergonomique qui évite les ampoules et les callosités. Les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Q484663
EAN 4013288099150
UBB 500643585051
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05027913001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.