text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Wera 2067 Tournevis électronique Torx TX3 Lame de 40mm 137mm


2067 Tournevis TORX® pour vis TORX® pour applications électroniques, TX 3 x 40 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du te

Numéro d'article 8T506717
Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Taille (TX) 3
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Taille (TX) 3
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 2067

La description

2067 Tournevis TORX® pour vis TORX® pour applications électroniques, TX 3 x 40 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du temps, est éliminé. La zone de puissance avec des zones souples intégrées assure la transmission de moments de serrage et de desserrage élevés. La zone de précision permet d'obtenir des angles de rotation corrects lors de l'ajustement. La pointe Wera Black Point offre une précision de montage et une protection anticorrosion optimisée. ",Take it easy" , recherche d'outil avec marquage de la taille et code couleur par profil pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T506717
EAN 4013288108616
UBB 500643256455
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118037001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.