text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Tournevis à douille hexagonale 1/16 » 60mm lame 157mm


2054 Tournevis pour vis à six pans creux pour applications électroniques, 1/16" , x 60 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui pre

Numéro d'article 7B167166
Isolé Non
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Matériau de la poignée Autre
Diamètre de lame (mm) 3
Avec tête sphérique Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 2054 MICRO

La description

2054 Tournevis pour vis à six pans creux pour applications électroniques, 1/16" , x 60 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du temps, est éliminé. La zone de puissance avec des zones souples intégrées assure la transmission de moments de serrage et de desserrage élevés. La zone de précision permet d'obtenir des angles de rotation corrects lors de l'ajustement. La pointe Wera Black Point offre une précision de montage et une protection anticorrosion optimisée. ",Take it easy" , recherche d'outil avec marquage de la taille et code couleur par profil pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B167166
EAN 4013288032157
UBB 500643254625
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118076001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.