text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2035 Tournevis à fente 0.4 x 2mm Lame 100mm 197mm


2035 Tournevis pour vis à fente pour applications électroniques, 0,40 x 2 x 100 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du t

Numéro d'article 0N438059
Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 197
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Non
Longueur totale (mm) 197
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 2
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Marque Wera
Model 2035

La description

2035 Tournevis pour vis à fente pour applications électroniques, 0,40 x 2 x 100 mmPremium Wera Micro tournevis pour raccords mécaniques de précision. En appuyant la main sur le capuchon rotatif et grâce à la zone de rotation rapide située sous le capuchon rotatif, il est possible de tourner à une vitesse fulgurante. Le changement de main, qui prend du temps, est éliminé. La zone de puissance avec des zones souples intégrées assure la transmission de moments de serrage et de desserrage élevés. La zone de précision permet d'obtenir des angles de rotation corrects lors de l'ajustement. La pointe Wera Black Point offre une précision de montage et une protection anticorrosion optimisée. ",Take it easy" , recherche d'outil avec marquage de la taille et code couleur par profil pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0N438059
EAN 4013288108487
UBB 500643247884
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118007001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.