text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ SB VDE Tournevis isolé Pozidriv PZ2 Lame 100mm Poignée multi-composants


165 i PZ SB VDE Tournevis isolés pour vis Pozidriv, PZ 2 x 100 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Testés individuellement au bain-marie à

Numéro d'article 8M695670
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Modèle Droit
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Longueur totale (mm) 205
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Traitement de la surface de la lame Autre
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Model 165 i

La description

165 i PZ SB VDE Tournevis isolés pour vis Pozidriv, PZ 2 x 100 mmWera VDE Tournevis avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Testés individuellement au bain-marie à 10 000 volts pour un travail sûr à la tension admissible de 1 000 volts. ",Take it easy" , détecteur d'outils avec code couleur en fonction des profils et du poinçon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M695670
EAN 4013288181527
UBB 500643277246
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05100016001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.