text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 iSS Tournevis fendu isolé VDE 0.8 x 4mm Lame 100mm Poignée ergonomique 181mm


160 iSS VDE Tournevis isolés à diamètre de lame et de manche réduit pour vis à fente, 0,8 x 4 x 100 mmVDE Tournevis isolés à fente à diamètre de lame et de manche réduit, adapté à l'actionnement de vis de faible hauteur dans des espaces de travail particulièrement restreints. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fat

Numéro d'article 8B495453
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 181
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 181
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 4
Épaisseur de lame (mm) 0.8
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera
Model 160 ISS

La description

160 iSS VDE Tournevis isolés à diamètre de lame et de manche réduit pour vis à fente, 0,8 x 4 x 100 mmVDE Tournevis isolés à fente à diamètre de lame et de manche réduit, adapté à l'actionnement de vis de faible hauteur dans des espaces de travail particulièrement restreints. Manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple important. Test individuel à 10 000 volts afin de garantir un travail sûr à la tension autorisée de 1 000 volts. Recherche d'outils ",Take it easy" , avec code couleur en fonction des profils et du poinçon de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B495453
EAN 4013288179548
UBB 500643273856
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05020129001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.