text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 160 I VDE 1X5,5X200 MM


Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 volts Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple Avec « Take it easy » : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage Avec profil hexagonal empêchant l’outil de rouler Lame conique, pointe Lasertip

Numéro d'article 9E793529
Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 298
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 298
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Lame incurvée Non
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Wera

La description

Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l’eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip est pourvue d’un grenelage microscopique réalisé au laser. Cette surface rugueuse vient littéralement « mordre » dans la tête de vis. Fini les ripages intempestifs ! Le repéreur d'outils « Take it easy » avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes sur le lieu de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E793529
EAN 4013288105448
UBB 500643270621
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05006121001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.