text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Nut Driver 2mm Hex 60mm Blade Multi-Component Grip 157mm


1569 Tournevis ESD Kraftform Micro, 2 x 60 mm Tournevis ESD Micro. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages associés. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux

Numéro d'article 1A264449
Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 157
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 1569 ESD

La description

1569 Tournevis ESD Kraftform Micro, 2 x 60 mm Tournevis ESD Micro. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages associés. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Des zones de puissance avec des sections souples intégrées assurent le transfert d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux de réglage fin. ",Take it easy" , détecteur d'outils avec code couleur selon les profils et le timbre de taille - pour un accès simple et rapide à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A264449
EAN 4013288184061
UBB 500643285652
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030412001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.