Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
9X901757
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
Wera 1569 ESD Nut Driver 1.8mm Hex 60mm Blade Multi-Component Grip 157mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9X901757
Modèle
Poignée
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
1.8
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Poignée
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
1.8
Longueur totale (mm)
157
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
60
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Matériau de la poignée
Autre
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Profondeur de clé (mm)
90
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
82054000
Model
1569 ESD
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9X901757
EAN
4013288184054
UBB
500643285405
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05030411001