text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Tournevis Micro Torx TX6 Lame de 40mm 137mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Tournevis micro avec fonction de maintien pour vis TORX®, TX 6 x 40 mmTournevis micro à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis ma

Numéro d'article 9X165037
Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 137
Taille (TX) 6
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 40
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

La description

1567 TORX® HF ESD Kraftform Tournevis micro avec fonction de maintien pour vis TORX®, TX 6 x 40 mmTournevis micro à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages qui en découlent. Fonction de maintien : les forces de coincement résultant de la pression de contact entre la pointe d'entraînement et le profil de la vis maintiennent fermement la vis sur l'outil. La fixation de la main sur la tête et l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous permettent une rotation rapide. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux de réglage fin. La pointe Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement précis. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec un code couleur en fonction des profils et du poinçon de taille - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X165037
EAN 4013288183996
UBB 500643238487
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05030402001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.