text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1335 Tournevis à fente 0.5 x 3mm Lame 80mm Poignée ergonomique 161mm


Tournevis Kraftform Comfort pour vis à fente Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils Avec profil hexagonal empêchant l’outil de rouler L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion

Numéro d'article 1Q897286
Poids 28
Longueur totale (mm) 161
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Poids 28
Longueur totale (mm) 161
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Finition de la poignée Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Wera
Model 1335

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q897286
EAN 4013288108968
UBB 500643228819
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05031402001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.