text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 1267 B Clés-drapeaux combinées TORX®, TX 15 x 4 x 47 mm


Clé-drapeau Wera haute qualité à profil combiné pour vis à empreinte TORX® et vis hexagonales. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéro d'article 3B531941
Isolé Non
Longueur totale (mm) 86
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 47
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 86
Taille (TX) 15
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 47
Avec alésage Non
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 4
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 1267 B

La description

Clé-drapeau Wera haute qualité à profil combiné pour vis à empreinte TORX® et vis hexagonales. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B531941
EAN 4013288093707
UBB 500643226425
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05026373001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.