text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

WERA 1160 I VDE 0.5X3X100


Lames Kraftform Comfort VDE isolées pour un travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 volts Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion Contrôle unitaire

Numéro d'article 8J462873
Isolé Oui
Poids 31
Longueur totale (mm) 181
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Oui
Poids 31
Longueur totale (mm) 181
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 100
Largeur de lame (mm) 3
Épaisseur de lame (mm) 0.5
Finition de la poignée Autre
Avec protection anti-roulis Oui

La description

Tournevis Kraftform Comfort VDE (isolé) haute qualité. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l’eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes de l’outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l’outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J462873
EAN 4013288110114
UBB 500643221053
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05031581001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.