text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

WERA 1160 I VDE 0.4X2.5X80


Lames Kraftform Comfort VDE isolées pour un travail en toute sécurité jusqu’à 1 000 volts Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils L'empreinte Black Point optimise précision et protection anticorrosion Contrôle unitaire

Numéro d'article 2O658323
Isolé Oui
Poids 27
Longueur totale (mm) 161
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Isolé Oui
Poids 27
Longueur totale (mm) 161
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 80
Largeur de lame (mm) 2.5
Épaisseur de lame (mm) 0.4
Finition de l'arbre Hexagonale
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Oui
Avec protection anti-roulis Oui

La description

Tournevis Kraftform Comfort VDE (isolé) haute qualité. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l’eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les « échappées » importunes de l’outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l’outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O658323
EAN 4013288110107
UBB 500643220899
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05031580001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.