text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Marteau à face souple tête nylon manche frêne 320mm


101 Marteau à face souple avec tête en nylon, # 5 x 41 mmMarteaux à face souple Wera. Conception conique à double face pour une liaison sûre et indissociable entre le manche et la tête du marteau. La tête du marteau est en nylon, le manche en bois de frêne de haute qualité. Diverses applications grâce aux têtes de marteau à face souple interchangeables.

Numéro d'article 1D664791
Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Oui
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Embouts de rechange
Antimagnétique Oui
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Poids total (g) 599
Marque Wera

La description

101 Marteau à face souple avec tête en nylon, # 5 x 41 mmMarteaux à face souple Wera. Conception conique à double face pour une liaison sûre et indissociable entre le manche et la tête du marteau. La tête du marteau est en nylon, le manche en bois de frêne de haute qualité. Diverses applications grâce aux têtes de marteau à face souple interchangeables. Convient pour les travaux de tôlerie et de rénovation ainsi que pour les travaux de construction de tentes, de halls et de kiosques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D664791
EAN 4013288001399
UBB 500643611295
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 05000325001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.