text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 5/8X24 2.1/2


Numer artykułu 4G981908
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 102
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4G981908
EAN 4022835833277
UBB 500513444926
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83327
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.