text.skipToContent text.skipToNavigation

Équerre à onglet DIN 875/II longueur du poteau 120 x 80 mm 135 degr. avec PROMAT


135°. Avec butée. En acier. Avec chants très précis et faces planes bien usinées Pour le traçage précis et la vérification d’angles de 45° dans des angles de butée de 90°

Numéro d'article 1D379339
Partition (mm) 20
Longueur de traverse (mm) 120
Longueur du rail de guidage (mm) 80
Matériau de la jambe Acier
Matériau bande de guidage Acier
Emballé par 1

Spécifications

Partition (mm) 20
Longueur de traverse (mm) 120
Longueur du rail de guidage (mm) 80
Matériau de la jambe Acier
Matériau bande de guidage Acier
Marque PROMAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D379339
EAN 4015448411291
UBB 500573979407
UNSPSC 27111800
N° Article du fabricant 4000858400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.