text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm coudé à 40 degr. VDE gaines multicompo


Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, duret

Numéro d'article K1026.620.200
Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 204
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 204
Longueur (mm) 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

Pince coupante latérale demi-ronde, à mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe les plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires inclinées à 40°. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la surface de préhension (L4) : 23.0mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1026.620.200
EAN 4003773022855
UBB 419100070574
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 26 26 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.