text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats longueur totale 140 mm tête polie noire atramentée revêtement


Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 28.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.5mm

Numéro d'article K1020.100.140
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 28.0mm- Largeur de la tête (W3) : 15.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1020.100.140
EAN 4003773022794
UBB 419100020256
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 20 01 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.