text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier Brut 14H M1,6X2


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M1.6
Longueur 2 mm
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cône
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M1.6
dt (max.) 0.16
L (mm) 2
n 0.25
P 0.35

Normes

NEN 1488
NF E25-161
BS 4219
ISO 7434
DIN 553

Numéros d'articles

Numéro d'article 20030.016.002
EAN 8717077068865
UBB 500645182311
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.