text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier Brut 14H M1,6X2


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M1.6
Longueur 2 mm
Classe 14H
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M1.6
D (mm) 0.8
dp 0.8
L (mm) 2
n 0.25
P 0.35

Normes

DIN 551
NEN 1487
ISO 4766
NF E25-160

Numéros d'articles

Numéro d'article 20010.016.002
EAN 8717077068254
UBB 500645176214
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.