1e bestelling
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
Vis sans tête à six pans creux
56949
56949.060.010
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
Vis sans tête à six pans creux à téton en plastique Acier Brut 5.8 M6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton en plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
10 mm
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton en plastique
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Les vis sans tête à têton en plastique sont applicables pour serrer, sans dégâts, des tiges filetées, axes, arbres et produits avec revêtement.
Dimensions
d-D
M6
d2
4
L (mm)
10
P
1
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56949.060.010
EAN
8715492872364
UBB
953351953013
UNSPSC
31161518