FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55230
55230.080.008
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
8 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
8
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z longue quand L ≥
12
z court (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-182
BS
4168-4
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
Numéros d'articles
Numéro d'article
55230.080.008
EAN
8715494117708
UBB
500571743805
UNSPSC
31161518