FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55230
55230.080.030
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z longue quand L ≥
12
z court (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
NEN
2344
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
Numéros d'articles
Numéro d'article
55230.080.030
EAN
8715494117760
UBB
500571744480
UNSPSC
31161518