FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55230
55230.080.025
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z long (min.)
4
z longue quand L ≥
12
z court (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
NF
E27-182
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
55230.080.025
EAN
8715494117753
UBB
500571744308
UNSPSC
31161518