text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Téton
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 6 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Téton
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 6
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2
z long (min.) 2.5
z longue quand L ≥ 8
z court (min.) 1.25

Normes

BS 4168-4
NF E27-182
ISO 4028
DIN 915
NEN 2344
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55230.050.006
EAN 8715494117555
UBB 500571742328
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.